矢印板 高輝度のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「矢印板 高輝度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通誘導 標識」、「矢印板」、「ジェイウィン」などの商品も取り扱っております。
蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。 アルミ製で折りたたみ式です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 900×450 仕様 グリーンクロス蛍光高輝度二方向矢印板オレンジ面黒矢印 トラスコ品番 127-2363 材質 アルミ 質量(kg) 5
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×450×420 質量(kg) 5 蛍光イエロー/赤 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm) 500×900×奥行565 トラスコ品番 114-0058 材質 アルミ(下面ゴム貼付)(オレンジ部反射)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 材質 本体:アルミ、ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×460×400 取付け方法 据置型 表示内容 蛍光黄/矢印(赤)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm) 約45×65 仕様 反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤) 材質 高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール 規格 シェブロン矢印 収納厚(mm) 27 アズワン品番 64-6569-42
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置 材質 アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付 表示内容 赤地白矢印
1セット
359,800 税込395,780
5日以内出荷

LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm) 約750×450 材質 アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg) 約4.0 使用電池 単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分) (点滅)80/(流動)60 LED使用数(個) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 900×550 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス高輝度ニ方向矢印板
プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm) 240×450 トラスコ品番 818-4612 赤/黄 高さ(mm) 240 質量(g) 280 間口(mm) 450 表示内容 矢印
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トーグ安全工業矢印板 SR型(山形)
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。 頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!! 曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。 取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様 全面反射 材質 アルミ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社方向矢印板
寸法(mm) 460×900 仕様 両面式(矢印のみ反射)、左右使用可 材質 ABS樹脂 質量(kg) 6
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです! 折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。 頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。 折りたたみ式。全面反射。
材質 アルミ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm) 756×450 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池 単一電池2本(別売) 点灯方式 点滅/流動 LED 赤30個 点灯時間 約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導 材質(本体) 高密度ポリエチレン 縦(mm) 約550 横(mm) 約900 脚寸法(mm) 約480(開脚時)/約90(閉脚時)
1台ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置 材質 アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付 表示内容 黄地赤矢印
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷