- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 矢崎のおすすめ人気ランキング
矢崎のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新731件の「矢崎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョウロ先」、「矢崎 テープ」、「YAZAKI」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
工業用コンテナーを家庭用にしました。
PT-14とPT-21とPT-28は積み重ねることができます。
色
ブルー
プランター園芸、家庭菜園の水やりにジョーロは必須アイテムです。
取手を前から後ろまで長く全体に付けてあるので、持ち変えることなく散水が容易にできる形状です。
本体には、便利な目盛りが付いています。
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除
色
ブルー
材質
ポリエチレン
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用座布団
仕様
使用時幅(mm):400
使用厚さ(mm)
15
使用長さ(mm)
500
用途配線コードの接続に
材質
黄銅
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス
使用厚さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用長さ(mm)
1800
雑巾バケツです。
口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
繰り返し・詰め替え
対応
座位保持力の低い方がご使用いただく、標準的な背もたれタイプです。
座面高(cm)
40
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス
使用厚さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用長さ(mm)
1800
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
仕様
●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
蓮の実だけを交換できます。(FJ-30~FJ-100)
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除
色
マリンブルー
材質
ポリエチレン、真鍮
寸法(mm)
(散水板)70×50
質量(g)
483
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。
材質
手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×660×700~850(50間隔・4段階調節)