短波のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
104件の「短波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短波ラジオ」、「短波放送ラジオ」、「電池長持ちラジオ」などの商品も取り扱っております。
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ ハンドストラップ付きで持ち運びも便利 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド) 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時 付属品 イヤホン、ストラップ 質量(g) 約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く) 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約123×76×31(最大値) スピーカー 直径50mm・丸型 8Ω 出力端子 Φ3.5mmミニジャック
1個
2,468 税込2,715
3日以内出荷

AM・FM・ラジオNIKKEI・国際放送も聞ける! 軽量・コンパクトサイズの短波ラジオ ラジオNIKKEIの株式放送、競馬中継も聞ける! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数 短波:5.8-18.3MHz、AM:530-1600kHz、FM:76-108MHz 付属品 両耳イヤホン 質量(g) 99 電源 単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×105×22 スピーカーサイズ(mm) 38
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数 FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz 電池寿命(時間) MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g) 約178(電池除く) 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約128×78×32 スピーカー 25Ω 0.5W 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数 AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品 両耳イヤホン 質量(g) 80 電源 単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×103×23 機能 スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm) 40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

正確な選局がかんたんに出来るPLLデジタルチューニング。 よく聞く放送局を登録しておけば、ワンタッチ操作でらくらく選局。 旅先などでは自動選局(オートサーチ)で地元の放送をかんたん選局。 AM/FMはもちろん、ラジオNIKKEIなど短波放送の受信にも対応! 短波でも緊急放送を受信できるので、防災用品としても最適です。
仕様 AM530~1600kHz/FM76~108MHz/SW3.5MHz~20.5MHzモノラルラジオ、デジタル選局、選局メモリー(各バンド4局ずつ)、自動選局、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能(無操作時約30分で自動OFF)、スリープタイマー、40mmスピーカー、FM・SWロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、イヤホン端子(3.5mm・3極タイプ)、DC3V入力端子 電池寿命(時間) 連続約40(アルカリ乾電池使用時) 付属品 両耳イヤホン・取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール 質量(g) 125(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×26×74 使用電池 単三乾電池×2本(別売) 保証期間 1年間
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
仕様 AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz 材質 本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g) 316(電池含まず) 電源 単1乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×49×103 電池寿命 連続約250時間(マンガン電池使用時) スピーカー 65mm大型スピーカー 端子 DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子 アンテナ 回転式ロッドアンテナ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19。。【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48。。【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品 単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g) 【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.2×91.8×16.5 最大出力 125mW 電池 DC 3V 単4形×2 スピーカー 2.8cm丸形(8Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

内蔵マイクからマイクロSDカード(別売)に録音が可能!忘れたくないことを自分の声でメモ録! 好きなラジオ番組をマイクロSDカード(別売)に録音 ラジオは自動選局、自動登録機能付き!お気に入りのラジオ局をいつでも呼び出し! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数 AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品 両耳イヤホン 質量(g) 85 電源 単四乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×102×21 スピーカーサイズ(mm) 35
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても最適 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85 付属品 イヤホン・ストラップ 質量(g) 約90(イヤホン・電池除く) 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×120×26(最大値) スピーカー 直径50mm・丸型 8Ω 出力端子 Φ3.5mmミニジャック
1個
1,899 税込2,089
欠品中

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 仕様 同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85 付属品 イヤホン・ストラップ 質量(g) 約100(イヤホン・電池除く) 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×120×27(最大値 スピーカー 直径50mm・丸型 8Ω 出力端子 Φ3.5mmミニジャック
1個
2,659 税込2,925
翌々日出荷

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 76(電池別) 標準持続時間(h) (スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×92×21(突起物含まず)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数 AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品 専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約570(乾電池含まず) 消費電力(W) 3 電源 AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子 イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間) 内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×15×107 質量(g) 約65 電源 単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨 アラーム内容 ブザー音、スリープ機能付き 機能 【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他 誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品 取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ 受信周波数 AM/FM
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品 ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×56×13 本体質量(g) 約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能 クロックラジオ:対応 使用電池 単4形×2本 スピーカー Φ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数 AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW) 80 受信局 AM/FM 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
欠品中

長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品 イヤホン・ストラップ 出力端子 Φ3.5mmミニジャック 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 電池寿命 AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 同期方式 アナログ同調 スピーカー 直径40mm 丸型8Ω 外形寸法(mm) 幅60×高さ99×奥行23(最大値) 質量(g) 約72g(イヤホン・電池除く) アズワン品番 64-9711-63
1個
1,708 税込1,879
当日出荷