短焦点 プロジェクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「短焦点 プロジェクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超短焦点プロジェクター」、「DVD一体型プロジェクター」、「プロジェクター ケーブル」などの商品も取り扱っております。
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg) 約1.8 解像度 WXGA セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W) ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー 明るさ(Lm) 3000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm) 123 解像度 ~フルHD 質量(g) 190 セット内容 本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch) 投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×34 インターフェース Audio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比 1000:1 主な用途 家庭用 保証期間 お買い上げ日より1年 入力端子 miniUSB、microSDカード 設置方式 ポータブル アスペクト比 16:9
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg) 約4.6 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×337×90 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.59 解像度 WXGA 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー 16W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~40 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ。【マイク】[IN]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 22 145 007 USB USB端子タイプA
1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様 ●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W) 45 最大解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 700 主な用途 家庭用、ビジネス用 入力端子 入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式 置き型 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン充電池2500 OS android9.0 Bluetooth Wi-Fi デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式 DLP 出力インタフェース 3.5mmオーディオ端子
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷

これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比 100000:1 解像度 1280×800 主な用途 学校/ビジネス 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000 アスペクト比 16:10 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度 短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。 接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます 内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー 美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。 無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。 有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。 ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。 ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。 ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。 ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。 ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。 付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。 Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。 プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。 プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様 シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい その他 音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA 付属品 キャリングバッグ。HDMIケーブル。アダプタ。電源コード。保証書。QSG。ユーザーマニュアル(Web)。リモコン。AAAバッテリー 質量(g) 正味重量:585 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×131×90 バッテリー リチウムイオンバッテリー コントラスト比 400:1 運転音(dB) 30dB (標準) 解像度 ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080 表示機能 Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ) 保証期間 購入日より2年間の日本国内保証 スピーカー 5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~90 画面サイズ 画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M ワイヤレス通信 Wireless Projection 使用レンズ スローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)。投影距離:0.8m~3.2m。投影サイズ:30~120型。投影オフセット:100%±5%。ズーム比:固定。フォーカス:マニュアル Bluetooth 搭載 アスペクト比 16:9 Wi-Fi WiFi:Embedded I/Oポート HDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック ブルーライトカット 対応 駆動時間(時間) 3 ※エコモード動作時 バッテリー容量(Wh) 22
1台
51,980 税込57,178
77日以内出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比 100000:1 最大解像度 1280×800 主な用途 学校 入力端子 HDMI、Type-C 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000(標準) アスペクト比 16:10 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg) 約2.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率 2 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源 210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 302×234×77 コントラスト比 15000:1 ズーム デジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 解像度 スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm) F:16.7 スピーカー 2W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~40 光束(Lm) 有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさ F:1.44 走査周波数 水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

LED 光源採用 短焦点ハンディ・プロジェクター/安心3年保証
コントラスト比 40000:1 解像度 1280×800 主な用途 家庭用 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 800 アスペクト比 16:10 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg) 2.95 電源 AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×255.3×100.2 コントラスト比 10000:1 解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途 家庭用 色再現性 約10億7000万色 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式 ポータブル 投影サイズ(対角) 45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー 3W×1 出力端子 音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間) 5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m) 0.5~3.4 投影方式 DLP 方式
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
100,900 税込110,990
翌日出荷


明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

どこでも手軽に、さっと大画面。 小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 100 主な用途 家庭用 投影方式 LCD 方式 アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比 1000:1(最大) 設置方式 ポータブル 入力端子 HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電) 出力端子 DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1 色再現性 約262144色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×171×92 質量(kg) 約1.33 投影サイズ(対角) 35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm) 投影距離(m) 1.08~4.49 LED寿命(時間) 50000(標準) スピーカー 5Wスピーカー×1 電源 65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V) 付属品 ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品 電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け 質量(kg) 5±100g 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大:350、通常:320、エコ:260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 287.5×206.9×373.3 ランプ 水銀 コントラスト比 10000:1 最大解像度 WUXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 3500 入力端子 HDMI(v1.4a)×2 水平周波数(kHz) 15~102 垂直周波数(Hz) 23~120 投影サイズ(対角) 推奨表示:80~100inch スピーカー 10W×2 動作温度(℃) 0~40 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
199,400 税込219,340
翌日出荷

壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比 100000:1 解像度 1280×800 主な用途 学校/ビジネス 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.61 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 フルHD 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 64-8163-28 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷