- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 石油 ボイラー 部品のおすすめ人気ランキング
石油 ボイラー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「石油 ボイラー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石油 ボイラー」、「風呂 循環口 パッキン」、「風呂 循環 金具」などの商品も取り扱っております。
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
種類
エコ:エコフィール
機能
見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式
直圧式
発熱量(kW[kcal/h])
46.5(40000)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格
JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用
種類
エコ:従来タイプ
給水方式
直圧式
リモコン
入付
設置形態
屋外据置形
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
形状
S型
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
タイプ
S型
取付穴径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
吹止り圧力:92kPa以上
付属品
保温ケース(自己消火栓)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
冷水・温水
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
入口側を下にした垂直取付
適合流体
冷水・温水
端接続
入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)
FKM
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
設置形態
屋外据置形
リモコン
入付
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質
弁軸:C3604
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
不凍0~100
圧力(kPa)
吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)
フッ素ゴム
材質(弁箱)
CAC406
材質(調節ばね)
SWPA
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)
48~50
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
オート
種類
エコ:エコフィール
機能
エコ運転、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式
直圧式
発熱量(kW[kcal/h])
46.5(40000)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
オート
種類
エコ:従来タイプ
機能
マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式
直圧式
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
50
接続パイプ(Φmm)
45
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質
黄銅、ステンレス、EPDM
規格
JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)
50
はさみ込み厚さ(mm)
0~10