石灰のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
559件の「石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生石灰」、「すぐ植え石灰」、「消石灰」などの商品も取り扱っております。
シロライン 家庭化学ランキング1位
粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999税込1,099
3日以内出荷

苦土石灰 松田商事ランキング2位
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポーツライン マイゾックスランキング3位
マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き容量(L)約14質量(kg)20マイゾックスコード213457
1個
3,598税込3,958
当日出荷

日東スポーツライン 日東粉化工業ランキング4位
1袋(20kg)
2,198税込2,418
3日以内出荷

消石灰 あかぎ園芸ランキング5位
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線材質プラスターボード端材+卵殻エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999税込1,099
7日以内出荷

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末仕様有機の肥料
1袋(1kg)ほか
459税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298税込2,528
6日以内出荷

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298税込2,528
当日出荷

名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
1本(500g)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

有機栽培愛好家におすすめです。使用している素材すべてが天然原料となっております。 使用後すぐに植付けできます。植物の根を傷めにくい、天然原料のみを使用しています。
適合作物野菜
1袋(1kg)ほか
429税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽成分アルカリ45%名称かきがら肥料登録保証広島県第1135号
1袋(1kg)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%名称70肥料消石灰登録保証栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様まきやすいタイプ粒状
1袋(1kg)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)仕様消石灰用材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4質量(kg)2.1タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36)ライン幅(mm)フィールド50距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
9,798税込10,778
当日出荷

名称酸化カルシウム等級一級形状白色~灰白色化学式CaO濃度(%)93比重3.37g/cm3(20℃)化学組成CaO融点(℃)2572労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-56危険物の類別非危険物凝固点(℃)2572特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量56.08CAS登録番号1305-78-8別称生石灰
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
829税込912
当日出荷