- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 石灰粉のおすすめ人気ランキング
石灰粉のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新107件の「石灰粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインマーカー 石灰」、「石灰」、「消石灰」などの商品も取り扱っております。
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元容量(g)300
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。色白トラスコ品番245-8977
1個(500g)
¥999税込¥1,099
当日出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。名称炭酸苦土石灰3号
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線材質プラスターボード端材+卵殻エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分55%名称16炭酸苦土石灰肥料登録保証栃木県第1406号
シンコーシンコーライン
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298税込¥2,528
6日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%名称70肥料消石灰登録保証栃木県第1764号
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすいタイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)仕様消石灰用材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分70%名称野州70消石灰登録保証栃木県第409号
名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷