- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- 石綿 袋のおすすめ人気ランキング
石綿 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「石綿 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石綿」、「雑袋」、「アスベスト回収袋」などの商品も取り扱っております。
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
再生材使用
約50%
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)
0.15
質量(kg/パック)
7.5
色
透明
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)
7.5
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策
色
白
種別
つなぎ
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色
ホワイト
仕様
使い捨て用
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.18/着
規格
JIS規格
機能
ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)
7.5
色
黄
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様
マスク・メガネ併用可
質量(g)
106
透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。
用途建築、土木現場等での分別ゴミ袋
トラスコ品番
377-8886
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、絞りロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
約60/袋
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
480×620
1セット(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)
0.15
色
透明
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリエチレン
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
再生材使用
使用
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.8
質量(g)
82
仕様
密閉タイプ、JIS T 8147規格品
トラスコ品番
299-7894
形状
ゴーグル型
型
密閉型
タイプ
メガネ併用可
レンズ
防曇
機能
メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(バンド)
コットン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途吹き付け石綿の除去作業など、粉じんの発生量が高い作業現場での装着
仕様
くもり止め加工なし
付属品
くもり止め液1本
適合
BL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ、BL-100シリーズ、BL-200シリーズ
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
捨てるときに中身が見えにくく、口をしっかり閉じればニオイももれにくく安心。
材質
ポリエチレン
質量(g)
約2
柄
クローバー
寸法(横×縦)(mm)
約260×290
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220233
バイオマス配合率(%)
10
1個(50枚)
¥419
税込¥461
11日以内出荷
3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き)
生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
構造
SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
全長(cm)
40
高さ(cm)
40
1袋
¥969
税込¥1,066
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上
ポリエチレン+ゼラスト添加物
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
厚さ(mm)
0.15
色
黄
仕様
くもり止め加工なし
付属品
くもり止め液1本
適合
BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用
レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。
薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。
今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。
厚さ(mm)
0.15
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)
0.15
シート両面厚手ラミネート加工の為、水濡れに強い。袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
用途廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。
材質
生地:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン
色
グリーン