- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 石英斑岩のおすすめ人気ランキング
石英斑岩のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「石英斑岩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光る石」、「ビスマス」、「実習用火山灰」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様
インド
付属品
ケース
全長(mm)
約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類
【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩
箱寸法(mm)
260×185×20
1箱
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1.0
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99%以上
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
1100
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
5.5
サービス分類
オーダー・加工
火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
セット内容
7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
中学校の教科書にでている鉱物6種のセットです。
セット内容
6種(石英、長石、角閃石、輝石、黒雲母、かんらん石)
寸法
石英・長石・黒雲母:約20mm角、角閃石・輝石・かんらん石:粒状、ケース:85×60×20mm
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)
約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)
約10×30
内容
12個
箱寸法(mm)
110×135×60
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
マグマが急に冷え固まった火山岩とゆっくり冷え固まった深成岩のつくりの違いを分かりやすく説明できる標本です。 火成岩の斑状組織と深成岩の等粒状組織の拡大写真付です。
セット内容
6種(玄武岩、安山岩、流紋岩、斑れい岩、閃緑岩、花崗岩)
寸法(mm)
岩石:約20角、紙箱:195×145×30
1セット(6個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷