- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- 石鹸 液体のおすすめ人気ランキング
石鹸 液体のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新305件の「石鹸 液体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管洗浄剤 業務用」、「硝酸銀溶液」、「配管 洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液
液性
弱アルカリ性
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
香り
無香料
効能
皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ
業務用
色
緑
タイプ
液体
香り
香料入
希釈
7~10倍
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
水溶液タイプの手洗い石鹸です。店舗や公共施設等の業務用の手洗いせっけんとしてお勧めです。
用途店舗、学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等
形状
液体
商品タイプ
業務用
トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。
油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。
金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。
引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。
水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。
換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。
整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。
使用方法
自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)。塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。
性状
液体
商品タイプ
液体
1缶(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
「石けんを使いたいけど香りも楽しみたい。」そんな声から誕生した香りの洗たく石けん。
スズラン・ローズ・ジャスミンを香調とした、フローラルの豊かな香りが特長です。
石けん分を35%まで高め洗浄力を強化。やさしい仕上がりと香りをお楽しみください。
成分
水、純石けん分(脂肪酸カリウム)、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)、EDTA-4ナトリウム、エタノール、 炭酸水素カリウム、香料
液性
弱アルカリ性
形状
液体
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
便利で衛生的なポンプタイプ。
泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。
タイプ
液体
シリーズ
ミューズ
【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。
やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。
ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。
用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去
液性
アルカリ性
形状
粉末
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1個(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手肌を清潔に保ち、香りも楽しめるハンドソープ 医薬部外品 5Lタイプ。
仕様
●ケースサイズ:270×220×315●成分:イソプロピルメチルフェノール、K石鹸素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、色素、水
アズワン品番
65-9401-11
1箱(2本)
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ!
ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。
汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。
粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去
電車の車体外板洗浄
浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去
ソーラーパネルの表面洗浄
水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去
成分
有機酸(クエン酸) 他
希釈倍率
3~8倍
液性
酸性
使用の目安
30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)
外観
液体
商品タイプ
業務用
pH範囲
2.5以下
有害金属除去剤。重金属に対するキレート能力が大きく、とくに鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
用途重金属用
液性
弱アルカリ性
仕様
中央労働栽培防止協会推奨番号 第8003号
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。うすめずにそのまま使用するストレートタイプ。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法
医薬部外品
配水管洗浄剤
固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。
発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用
液性
アルカリ性
形状
液体
商品タイプ
業務用
1箱(600g×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質
ABS、PC、シリコン
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×(上面)163×210
アズワン品番
64-9722-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
皮膚のpHバランスに配慮したアミン系の手洗い石けんです。保湿成分を配合しており、手肌をしっとり洗い上げます。
仕様
●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状の液体●希釈(の有無):原液●使用方法:適量をとり、よく泡立てて、手洗いにご使用下さい。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:有●単品サイズ:W72×D72×H200mm●単品重量:550g
アズワン品番
67-2390-10
1ケース(12本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
油まじりのガンコ汚れにオレンジのパワーで、レンジまわりの汚れ落としもラクラクです。
硬くて丸いマイクロパウダーは、傷つきにくくて強力パワー。
調理器具のコゲ・サビ、シンクのくすみ、トイレ・洗面・浴槽の水アカ・湯アカ・せっけんカス、自転車のサビなどをスッキリ磨き落とします。
ペーストベースにはせっけんを使用。
なめらかにすべりながら洗い上げます。 さらに、環境面にも配慮。
使用場所
キッチン、浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
成分
研磨材(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、pH調整剤、水質軟化剤
形状
液体
1本(95g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。
100%植物性洗浄成分使用。
2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
タイプ
液体
シリーズ
キレイキレイ
香り
シトラスフルーティ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。濃密で弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着。泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合。石けんカスによるシンクの汚れや配管詰まりが発生しにくく、すすぎ性に優れています。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。
仕様
●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:桃色液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W95×D85×H211mm●単品重量:1115g●ディスペンサーGUD-1000専用
アズワン品番
67-2388-54
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1ケース(12本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ
泡
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品