砂利のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
614件の「砂利」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安い砂利」、「バラス」、「砕石」などの商品も取り扱っております。
和風庭園砂利万葉 昭光物産ランキング1位
1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

駐車場に敷く砂利 昭光物産ランキング2位
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

敷砂利 昭光物産ランキング3位
昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599税込659
3日以内出荷

乾燥砂利 陽光物産ランキング4位
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2005砕石 昭光物産ランキング5位
昭光物産2005砕石
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
1袋(20kg)ほか
399税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
629税込692
7日以内出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タカショー白玉砂利 30mm 15kg
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。粒サイズ(mm)30
1セット(15kg×2袋)ほか
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マツモト産業防草砂利 15kg
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
1袋(15kg)
1,698税込1,868
3日以内出荷

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洋風の砕石砂利です。 玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に適合作物雑草、ぬかるみ材質砕石と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999税込1,099
翌々日出荷

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス使用の目安1m2当たり40L
1袋ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に材質真砂土と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋適合作物雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)