- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 砂場用ネットのおすすめ人気ランキング
砂場用ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「砂場用ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用ネット」、「細目ネット」、「猫よけ シート」などの商品も取り扱っております。
ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。
周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。
材質
ポリエチレン(PE)
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)
約105
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)
約4
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
寸法(m)
1×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様
目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)
縦320、横320
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)
縦630/3、横560/3
特性
防炎
現場作業時の上部の安全確保、店舗の防犯などに役立ちます。
網目サイズは25mmで合成繊維を使用し吸水性がなく錆びたり腐ったりしません。
用途飛散防止
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約2.1
寸法(mm)
3600×3600
1枚
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約450
質量(g/m2)
約130
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
用途飛散防止
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)
600
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色
グリーン
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
12
比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
網目
25
材質/仕上
素材:ポリエチレン。組織:400d/36本/25mm目/無結節