砂壁 両面テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「砂壁 両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂壁 テープ」、「壁 に 貼る テープ」、「土壁 補修 スプレー」などの商品も取り扱っております。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合 【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃) -20~80 テープ地色 グレー 使用場所 屋内・屋外 不適合 【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ 超強力 荷重(N) 4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材 金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペン下地おさえ紙
せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。
材質 パルプ 長さ(m) 30 幅(cm) 88 使用面積 幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g) 235 使用温度範囲(℃) -20~90 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm) 0.15 厚さ 薄手 粘着力(N/10mm) 8.2 粘着タイプ 強力 再剥離 適合用途 再剥離 被着材の素材 金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃) -20~80 引張強度(N/25mm) 12.2 引張強度(N/10mm) 5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(120枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合 【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃) -20~90 使用場所 屋内・屋外 不適合 【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ 超強力 荷重(N) 4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材 金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所 屋内用 透明 主な用途 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm) 4.5 粘着力(N/20mm) 10.20 粘着タイプ 強力 再剥離 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
成分 合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤 使用場所 屋内用 特性 速乾 透明 主な用途 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 使用面積(m2) 2~4
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状 ロール状 使用温度範囲(℃) -20~60 剥離紙 平面紙 引裂強度(N/cm) (90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2]) 56
1巻
479 税込527
当日出荷

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm) 15 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2) (コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途 モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。 主な用途 かべ 仕様 アクリルシリコン樹脂系表面強化剤 成分 アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 105×200×65 主成分 アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間) 夏:1、冬:3 危険物の類別 非危険物 施工面積 3.3m2~4m2 適応下地 繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2) 約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様 手で切断可能 厚さ(mm) 1 長さ(m) 10 厚さ 厚手 粘着力(N/10mm) 16 粘着タイプ 強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 2.0~3.0 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
1個(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分 変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)