- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 砂時計 15分のおすすめ人気ランキング
砂時計 15分のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新97件の「砂時計 15分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議 タイマー」、「タイマー付アラーム」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質
本体/木・ガラス。砂/ガラス
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別
3分計
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)
93×35×24
質量(g)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所
浴室
付属品
耐熱コード(1m)
材質
鉄・アルミニウム・ガラス
電源
単相100V
耐熱温度(℃)
110
3分計付だからしっかりはみがき!
色
ブルー
材質
木、ガラス、石英
高さ(mm)
約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
外寸(mm)
Φ280×70
質量(kg)
1.5
耐熱温度(℃)
100
コード長さ(m)
1(コードカバー1m付)
材質
鉄板(STS)
仕様
乾湿サウナ
電源
単相100V
表示形式
アナログ
カウントアップ機能
○
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間
(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様
時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質
ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)
幅38×高さ55×奥行15
測定範囲
1秒~23時間59分59秒
材質(本体)
ABS、AS
質量(g)
約25(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源
DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×55×15
機能
バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設置方法
ストラップ装着
時計機能
○
音色
ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)
(タイマー)65以上
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様
使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質
本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×20×110
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間
5~90秒
タイマー設定
5秒間隔
TGK品番
359-55-43-02
トラスコ品番
385-9371
材質
ABS樹脂
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×62×24
表示部
液晶2桁デジタル表示
表示形式
デジタル
設置方法
スタンド、マグネット
アズワン品番
2-8966-01
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
非接触対応
○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
表示形式
デジタル
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分50秒
設置方法
壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他
背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)
270(乾電池除く)
電源
単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×21×114
機能
タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ
可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)
72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷