- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 砂遊び用砂のおすすめ人気ランキング
砂遊び用砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「砂遊び用砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭の砂」、「砂遊び」、「抗菌 砂」などの商品も取り扱っております。
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質
元河川砂
質量(kg)
15
粒サイズ(mm)
0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に
材質
天然砂
標準使用量
(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
粒径(mm)
2以下
1袋(15kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に
仕様
抗菌効果無し
標準使用量
(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)
280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様
珪砂6号
成分
珪砂6号
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×270×30
適合作物
芝生
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×19×5
容量(L)
2
仕様
天然素材
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様
取手付、ファスナー付
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合
EA127B、BB、BK用
エスコ品番
EA127B-15
材質
アルミ系
粒度
60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に
質量(kg)
約10
粒サイズ(mm)
約6号程度