- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 研究室のおすすめ人気ランキング
研究室のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,529件の「研究室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弱粘着 シート」、「キムワイプ」、「耐熱 シーリング テープ」などの商品も取り扱っております。
汚れたらシートを剥がすだけで新しいシートを使えます。工場・研究室の出入り口に重宝します。
材質
LDPE
色
青
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)
30
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
仕様
通し番号付き(カウントアップ)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
強粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。
質量(kg)
8
粘着剤
水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×900×1.5
材質(フィルム)
ポリエチレン
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1.39
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横250、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色
ブルー
トラスコ品番
374-5562
寸法(mm)
500×900×5
質量(kg)
約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.05
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)
50
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質
パラフィン
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質
PE(ポリエチレン)系フィルム
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)
10
長さ(m)
152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番
5-5644-01
仕様
滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
TGK品番
719-55-81-11
材質
PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
厚さ(mm)
0.2
穴径(μm)
0.45
フィルター直径(Φmm)
18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
幅(mm)
100
長さ(m)
38
アズワン品番
6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
当日出荷
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質
ABS樹脂
アズワン品番
2-8265-01
付属品
小物ホルダー×1個、替刃×2個
寸法(mm)
171×120×144
1個
¥14,652
税込¥16,117
当日出荷