- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 砲金異径エルボのおすすめ人気ランキング
砲金異径エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「砲金異径エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管継手 ブッシング 規格」、「水道 管 エルボ」、「砲金エルボ」などの商品も取り扱っております。
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び20の異径タイプ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質
真鍮
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc×R
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
29
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び20X呼び13の異径タイプ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅製
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
パッキン
ナシ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
40
接続ねじ種類
R×Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
黄銅
形状
ブッシング
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質
SCS13A
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質
黄銅
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油