硝子切のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
296件の「硝子切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス切り用オイル」、「ガラス切り」、「ガラス管切り」などの商品も取り扱っております。
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃) ダイヤモンド 全長(mm) 179 質量(g) 32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃) ダイヤモンド製 全長(mm) 175 質量(g) 20 切断厚(mm) 3まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番 6-539-02 仕様 先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm) 2~6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃) 超硬合金 トラスコ品番 419-9871 全長(mm) 179 質量(g) 46 切断厚(mm) 1~8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃) 超硬合金 付属品 スポイト トラスコ品番 352-4841 全長(mm) 164 質量(g) 49 切断厚(mm) 3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。 全長(mm) 175 質量(g) 28 切断能力(mm) 厚さ3~8 材質(刃) ダイヤモンド製チップ アズワン品番 64-8926-81
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に 全長(mm) 180 幅(mm) 12.5 刃長(mm) 約3 質量(g) 50 材質(刃) ダイヤモンド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm) 174 質量(g) 29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番 6-539-07 材質 本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm) 5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm) 5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
材質 本体/プラスチック、ダイヤ刃 寸法(mm) 110×35×10 コード 2012-02 アズワン品番 61-0157-42
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番 EA845AD 材質 本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm) 180 質量(g) 約112 ハンドル径(Φmm) 12 刃径(Φmm) 3 角度(°) 【ホイール】145 切断能力 10000m(距離換算) 切断板厚(mm) 3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm) 3~12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。 グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。 オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚12~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm) 3~19
1個
5,598 税込6,158
当日出荷