硬球のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
251件の「硬球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼球」、「鉛 粒」、「鉛 粉」などの商品も取り扱っております。

タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)ランキング2位
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
1箱(10個)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマランキング3位
1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

タングステンカーバイド製ボール 三商ランキング4位
鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
1セット(50個)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

純タングステン 丸棒 ノーブランドランキング5位
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
1箱(200個)ほか
15,400税込16,940
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,703税込2,973
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
1個
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
57税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
4,370税込4,807
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
1セット(20個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
1パック(100個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)