- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 硬貨計算機のおすすめ人気ランキング
硬貨計算機のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新90件の「硬貨計算機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン チェッカー」、「お札数える機械」、「グローリー」などの商品も取り扱っております。
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様
計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
質量(kg)
8
消費電力(W)
待機時5、動作時10
スイッチ
主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
電源
AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
470×210×257
機能
オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
表示器
数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
表示内容
金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
計数速度
450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量(枚)
100円硬貨時:400
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度
15枚/秒
ホッパー容量(枚)
300枚(10円硬貨の場合)
色
ブラック
質量(g)
1800
電源
DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)
対応
国内流通6金種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×207×100
表示桁数
6桁LED
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数
各50枚
仕様
使い易さを追求したスタンダードタイプ。
材質
再生樹脂
質量(kg)
0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×165×70
TKG品番
9-2588-0801
TKG品番(2017)
6-2379-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様
ロック機能付き、コインカウンター付
トラスコ品番
855-3200
寸法(mm)
W216.5×L187×H43
質量(g)
500
収納枚数
500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×125×32
収納枚数
1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300
質量(g)
135
仕様
抗菌加工
トラスコ品番
433-3390
材質(本体)
PP
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)
仕様
計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚
質量(kg)
6.4
消費電力(W)
動作時:80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×263×255
機能
加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)
電源(AC V)
100 50/60Hz
使用環境
屋内専用 結露なきこと
モード
ミックスモード、ソートモード、カウントモード
ホッパー容量(枚)
300
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×160×30(スタンド使用時:H80)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度
100枚/6秒
ホッパー容量(枚)
200
仕様
スタッカー容量200枚
付属品
電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)
6
消費電力(W)
65
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
計数方式
アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×272×210
計数範囲
縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様
【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)
6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
枚数
スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)
(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×243×248
機能
加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境
屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度
1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品
ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)
質量(kg)
0.98
機能
計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計
ディスプレイ
バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
2
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様
テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番
855-3199
寸法(mm)
W203.5×L159×H54.5
質量(g)
360
収納枚数
500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。
左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。
10枚毎の仕切り付き。
一目でわかる金額表示もあります。
用途コインの収納に、集金などの業務に
材質
PP
質量(g)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)149×123×32
収納枚数(枚)
各50(1~500円)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします!
高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数
プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能
大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現
充電式で持ち運びが可能
現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様
計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等
質量(kg)
1.53
消費電力(W)
動作時:36
電源
DC12V
表示
小計:0~999,999、総合計:9,999,999
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×225×162
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
8.8
アダプター型式
定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A
用紙サイズ
W56×Φ40mm(感熱ロール紙)
バッテリー容量(mAh)
1350
主な機能
オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載
荷重容量
【最大荷重容量】。硬貨:2.1kg。紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)。【一度に乗せられる容量】。硬貨:200枚(1円硬貨の場合)。紙幣:20枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター。見やすい目盛りで簡単カウント。枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示。硬貨をまとめて出し入れ可能。適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様。日本製
質量(g)
175
収納枚数
【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×163×74
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品
ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション)
質量(kg)
0.98
機能
計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等
ディスプレイ
バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。
目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。
硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定
認定
材質
再生ABS樹脂100%
質量(g)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×173×66
エコマーク認定番号
18 112 143
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新旧500円硬貨対応。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に素早く分かります。使用頻度の高い1円と100円が2列、10円が3列あります。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
260×115×55
質量(g)
246
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄型・軽量【王道コインケース】。見やすい10枚区切り。効果飛散防止仕切り付き。留め具を一度に開閉できるワイドストッパー。日本製
質量(g)
135
収納枚数
【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
152×120×33
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。
【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.55
本体質量(g)
約295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×105×30(下段スペース)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×140×66
材質(トレー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷