硬質ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
133件の「硬質ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質ダクトホース」、「樹脂製フレキシブルホース」、「ダクト」などの商品も取り扱っております。
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
4,750 税込5,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。 材質 ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃) -5~60
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種 FSM-15 長さ(m) 1.5
1セット
19,900 税込21,890
21日以内出荷

東拓工業硬質ダクトPP
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質 ポリプロピレン 定尺(m) 4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。 アイボリー 使用温度範囲(℃) -5~60 構造 P型ホース+断熱材
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 約60(無負荷)
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質 樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) Φ300×50 接続口径(Φmm) Φ75 アズワン品番 3-4064-12
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質 オレフィン系樹脂/特殊ゴム 使用温度範囲(℃) -30~80 使用流体 粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m) 2.5(圧縮時0.5) 耐熱性 (許容温度)100℃ 融点(℃) Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)