硼珪酸ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,399件の「硼珪酸ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ガラス」、「マイクロ秤量皿ロート」、「メスシリンダー ガラス」などの商品も取り扱っております。
計量皿とサンプル移送ロートを1つに。先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート。底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様 ●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm●上部直径:25mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス アズワン品番 65-4342-54
1セット(5個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質 硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛 あり(青色) 耐熱温度(℃) 270 材質 硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量皿とサンプル移送ロートを1つに。先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート。底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様 ●規格:(OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm 各1枚●ステム(OD×ID):6.25×2.52mm 上部直径:10mm●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:20mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:25mm●ステム(OD×ID):13.25×11.16mm 上部直径:32mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス アズワン品番 65-4342-56
1セット(5個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

。計量皿とサンプル移送ロートを1つに。先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート。底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様 ●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm●上部直径:15mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス アズワン品番 65-4342-55
1セット(5個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
材質 硼珪酸ガラス 形状 直口(リム無)、丸底
1パック(250本×4箱)
18,980 税込20,878
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
1箱(5個)
40,900 税込44,990
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様 5点セット TGK品番 0007-65-52-06
1セット
57,900 税込63,690
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]スライドグラス
寸法(mm) 26×76 厚さ(mm) 1~1.2 タイプ 水縁磨 表面処理 脱脂洗浄なし 材質 硼珪酸ガラス
1セット(50枚)
682 税込750
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛 あり 材質 硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アズワンシャーレ
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品 フタ付 仕様 オートクレーブ可 材質 硼珪酸ガラス3.3 熱膨張係数(×10-7/℃) 33(20~300℃)
1個
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)