- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 磁器タイル用 ドリルのおすすめ人気ランキング
磁器タイル用 ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新174件の「磁器タイル用 ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル 穴あけ」、「磁器タイル用ドリルビット」、「磁器タイル 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)
30
全長(mm)
65
適合機種
電気ドリル
機能
回転
シャンク径(mm)
六角軸6.35
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)
5
材質
先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
71
有効長(mm)
10
幅(mm)
(六角シャンクS):6.35
質量(g)
12.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。
回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。)
回転専用ドリルでお使い下さい。
回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル
内装タイル
コンクリート
力ワラ
冷却水、位置決めガイドは必要なし。
切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。
しかも10倍の耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較
ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)
80
適合機種
チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質
刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付
適合板厚(mm)
20
シャンク
13mm
長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。
刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。
内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ
湿式
シャンク
6.35mm六角
関連資料
(1.95MB)
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード
適合電動機
電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])
1000以下
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
有効長(mm)
20
全長(mm)
110
適合機種
電気ドリル
シャンク径(Φmm)
10
シャンク
ストレート
材質(刃)
超硬チップ
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能!
穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
横穴により切りカスの除去が簡単。
充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。
ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
有効長(mm)
15
シャンク
6.35六角シャンク
回転速度(min-1[r.p.m])
2000~3000
インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。
材質
特殊鋼
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
セット内容
3
材質
刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状
六角
入数
3点
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク
六角軸6.35mm
適合電動機
充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種
12V以上のインパクトドライバー
材質
先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプ
AKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質
刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
シャンク
6.35mm六角軸
適合機種
コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合
電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク
六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種
充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質
(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6.35
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
材質
刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応