- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 磁性るつぼのおすすめ人気ランキング
磁性るつぼのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「磁性るつぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁性 皿」、「アルミナるつぼ」、「るつぼ用マッフル」などの商品も取り扱っております。
化学組成
Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)
1100
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様
本体のみ
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
化学組成
Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)
1600
厚さ(mm)
4.0
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)
最高1100
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様
表面艶消し
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)
1050
化学組成
SiO2/58%、Al2O3/35%
材質
Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)
1050
化学組成
SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様
本体のみ
耐熱温度(℃)
1100(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質
Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)
1300(常用)
厚さ(mm)
約3.35
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
仕様
るつぼ
材質
ジルコニウム
耐熱温度(℃)
1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)