磁気抜き器のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
103件の「磁気抜き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消磁器」、「ペン型脱磁器」、「磁力除去」などの商品も取り扱っております。
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g) 930 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番 406-3724 質量(kg) 0.3 コード長さ(m) ACアダプター:1.9 バッテリー 2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力) DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm) 30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番 406-3694 幅(mm) 300 質量(kg) 19 高さ(mm) 120 奥行(mm) 200 電源(V) 単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%) 100%ED 電源コード(m) 2 電源容量(kVA) 0.74
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番 449-9662 全長(mm) 48 質量(g) 29
1個
499 税込549
当日出荷

質量(kg) 1.8 使用率(%) 100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 83×123×86 電源容量(VA) 110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質 (本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×28×48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V) 単相100 使用率(%) 70 電源容量(VA) 70 幅(mm) 86 奥行(mm) 102 高さ(mm) 119 質量(kg) 2.3 トラスコ品番 406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm) Φ15×50 消費電力(W) 125 トラスコ品番 229-6217 材質(本体) SPC 質量(g) 500 電源(V) AC100 (50/60Hz) 吸着力(N) 0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
93,600 税込102,960
翌日出荷

ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm) 49.7 奥行(mm) 29
1個
799 税込879
当日出荷

カネテック防水形脱磁器
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 電源 単相AC200V 50/60Hz 使用率(%) 50%ED。但し水冷により連続使用可
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に 吸着力(N) 0.17 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 作動温度(℃) 温度保護回路:85±5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%) 100ED 電源コード(m) 2
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容 Φ41×12 質量(g) 16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番 818-3695 厚さ(mm) 29 全長(mm) 52 高さ(mm) 50 質量(g) 70
1個
469 税込516
当日出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)