磁気撹拌機のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
113件の「磁気撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型スターラー」、「撹拌機」、「スリーワンモーター」などの商品も取り扱っております。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品 回転子(Φ6×30mm)×1個 材質 本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーター DCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター くまとり形 プレート寸法(mm) 110×110 外形寸法(mm) 110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 質量(kg) 約1 撹拌容量(mL) 30~1000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-61 回転数表示方式 目盛表示 回転数制御方式 - マグネット強度 0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL) 5000 付属品 撹拌子40mm×1 寸法(mm) 268×160×85 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 最高温度(℃) 280 プレート寸法(Φmm) 135(セラミックコートステンレス)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

モーター くまとり形 プレート寸法(mm) 160×160 外形寸法(mm) 160×203×75 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 撹拌容量(mL) 50~3000
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-101N
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m]) 400~1500 型式 F-101N TGK品番 692-63-07-08 付属品 撹拌子:30mm1個 質量(kg) 1.35 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター くまとり形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×195×83 材質(プレート) ステンレス 撹拌容量(mL) 50~3000
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌 使用温度(℃) -200~+250
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大1200 撹拌容量(L) 1 材質(プレート) ABS樹脂 寸法(mm) 110×130×55 質量(kg) 0.8 電源 AC100V・50/60Hz 制御方式 フィードバックコントロール制御 プレート寸法(mm) 110×110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~1400 材質(天板) 硬質塩化ビニル 材質(本体) SUS304 電源(V) AC100
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品 撹拌子×1 寸法(mm) 116×175×12 質量(g) 約350 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 15~1500 プレート寸法(mm) Φ100 機能 自動反転機能:30秒毎 材質(プレート) ポリエステル 撹拌容量(mL) 800
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番 1-262-01 付属品 ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 250~1000 型番 HS-4DC モーター DCモーター 材質(プレート) ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間) 250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL) 約30~500 材質(ボディ) ボンデ鋼板 サイズ(mm) 80×130×90 磁力 0.16T
1台
35,800 税込39,380
当日出荷

バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート) ステンレスSUS304 電源 バッテリー、専用充電器(AC100~240V) モーター DCモーター
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーター DCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m]) 85~1750 撹拌容量(mL) 50~3000 材質(プレート) ステンレスSUS304 付属品 30mm撹拌子1個 寸法(mm) 170×160×57 質量(kg) 1 電源 AC100V・50/60Hz・0.2A プレート寸法(mm) 170×160 モーター DCモーター、電圧制御
1個
28,980 税込31,878
当日出荷