- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 磁気除去のおすすめ人気ランキング
磁気除去のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「磁気除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁力除去」、「磁気除去装置」、「磁気抜き器」などの商品も取り扱っております。
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)
930
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×59×216
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質
(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×28×48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番
449-9662
全長(mm)
48
質量(g)
29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番
406-3724
質量(kg)
0.3
コード長さ(m)
ACアダプター:1.9
バッテリー
2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)
DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)
30×264
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)
Φ15×50
消費電力(W)
125
トラスコ品番
229-6217
材質(本体)
SPC
質量(g)
500
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)
0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番
406-3694
幅(mm)
300
質量(kg)
19
高さ(mm)
120
奥行(mm)
200
電源(V)
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)
100%ED
電源コード(m)
2
電源容量(kVA)
0.74
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番
107-7848
使用方法
押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)
900
穴径(Φmm)
40 (脱磁部)
電源
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
2.5
実効値(W)
60
皮相値(VA)
75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番
818-3695
厚さ(mm)
29
全長(mm)
52
高さ(mm)
50
質量(g)
70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)
49.7
奥行(mm)
29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
使用率(%)
100ED
電源コード(m)
2
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源
単相AC200V 50/60Hz。単相AC220V 60Hz
使用率(%)
100% ED
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥8,300
税込¥9,130
当日出荷
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。
電源
単相AC200V 50/60Hz
使用率(%)
50%ED。但し水冷により連続使用可