- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 磁界測定器のおすすめ人気ランキング
磁界測定器のおすすめ人気ランキング
2025/10/24更新157件の「磁界測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波測定器」、「高周波測定器」、「磁界観察シート」などの商品も取り扱っております。
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
仕様
インジケータタイプ 磁場, 電圧。磁気感度 ±10mT。バッテリタイプ 9 V。可聴音 あり。電源 電池。安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V。寸法 32 22 202mm。重量 150g。高さ 202mm。長さ 32mm。最大検出電圧 600V ac。動作温度 Max +50℃。最小検出電圧 100V ac。。Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品
006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池
精度
±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式
マグネチックコイル
表示分解能
(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)
930
測定周波数範囲(Hz)
30~300
消費電流(mA)
約2.7
測定レンジ(mG)
(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境
0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
165×70×28
磁界軸
X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)
75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲
(mT)0~3000.0
質量(g)
約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
143×64×36
表示
5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能
(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能
ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位
(計量)mT表示固定
測定レンジ
(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池
単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モード
DC×1/DC×10/AC
指示精度
±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命
連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)
60×21×115
測定範囲
(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源
単4電池×3(付属)
測定項目
電磁波、電界、高周波
精度
(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能
(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能
アラーム
使用環境
5~40℃、80%RH以下
測定周波数
50MHz~35.GHz
測定間隔
6秒/回
磁界軸
3軸
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品
006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
38mV/m~20V/m
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×80×80
表示分解能
0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法
マグネチックコイル
ディスプレイ
4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境
0~50℃、25~75%RH
周波数範囲
10MHz~8GHz
サンプリング周期
1.5回/秒
電池寿命
約15時間
データ記録件数
200件(手動)、最大/平均値
アラーム
ON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品
マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)
約489
電源
単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能
0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェース
RS-232C/USB
画面表示寸法(mm)
LCD52×38
使用環境
0~50℃、85%RH以下
メモリ時間
SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
55×38×130
測定範囲
20/200μT
質量(g)
約165(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能
0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)
30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)
約200
ディスプレイ
3.5桁LCD
使用温湿度範囲
0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期
2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品
メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル
寸法(mm)
140×73×30
測定範囲
0~200mT~2000mT
質量(g)
180
電源
単三電池×4本
機能
ピーク保持、GS/mTの単位変換可
単位
mT/Gs
ディスプレイ
液晶表示
使用環境温度(℃)
5~40
極性
【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ
使用環境湿度(%)
20~80(結露しない事)
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類
工作キット
表示方式
LEDによる5段階表示
電源電圧(V)
DC3(単3×2)
測定周波数範囲
高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz
動作電流(mA)
最大約12
待機電流
約3.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×57×18
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品
006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×68×24
精度
±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式
マグネチックコイル
表示分解能
0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)
30~300(単磁界軸)
消費電流(mA)
約DC2
測定レンジ
20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境
0~50℃、80%RH以下
表示単位
μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品
006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源
006P(9V)電池×1
精度
±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能
0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)
Φ60×60
電池寿命(時間)
約15
メモリー容量
99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境
0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品
プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲
-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
質量(g)
(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源
単4電池×6
表示分解能
0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)
DC、AC:40~10k(単磁界軸)
機能
ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェース
USB、RS-232C
画面表示寸法(mm)
52×38 LCD
使用環境
0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期
約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)
0~40
測定項目
DC, AC(RMS)
精度
DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%
本体質量(kg)
約0.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×115
表示範囲
0.01mT~1.999T
測定レンジ
DC:3レンジ AC:2レンジ
周波数範囲
DC、AC:50~300Hz
入力電源
単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様
●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300
寸法(mm)
プローブ:75×58×220
電源(V)
006P(9電池×1
精度
±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式
マグネチックコイル
表示分解能
0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
コード長さ(mm)
930
消費電流(mA)
約2.7
単位
μT/mG
測定レンジ
20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境
0~50℃、85% RH以下
磁界軸
3磁界軸(選択)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様
N/S約20mT(200G以上)
電源
LR44×4個必要※別売り
表示
S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。最大検出電圧 = 1000V ac。動作温度 Max = +40℃。安全カテゴリ電圧 = 1000V
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷