- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 磁界観察シートのおすすめ人気ランキング
磁界観察シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新99件の「磁界観察シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気観察シート」、「磁気検知センサー」、「磁気」などの商品も取り扱っております。
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)
350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)
129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様
観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品
アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)
65×65×105
質量(g)
360
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
寸法(mm)
295×210
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)
4×30
質量(g)
約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用
厚さ(mm)
0.19
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様
N/S約20mT(200G以上)
電源
LR44×4個必要※別売り
表示
S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具
材質
磁石、プラスチック
寸法(mm)
Φ14×6
1セット(10個)
¥491
税込¥540
当日出荷
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
内容
磁石の性質
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
仕様
インジケータタイプ 磁場, 電圧。磁気感度 ±10mT。バッテリタイプ 9 V。可聴音 あり。電源 電池。安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V。寸法 32 22 202mm。重量 150g。高さ 202mm。長さ 32mm。最大検出電圧 600V ac。動作温度 Max +50℃。最小検出電圧 100V ac。。Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。
トラスコ品番
397-3948
性能
判別:N/S約1mT(10G)以上
幅(mm)
85
高さ(mm)
55
質量(g)
25
奥行(mm)
6
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
表示
N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。動作温度 Max = +40℃。幅 = 20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷