- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 磁界観察器のおすすめ人気ランキング
磁界観察器のおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新96件の「磁界観察器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 ON OFF」、「NSチェッカー」、「テスラ」などの商品も取り扱っております。
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品
アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質
観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)
230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)
2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
3日以内出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様
観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品
アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)
65×65×105
質量(g)
360
1個
¥7,500
税込¥8,250
欠品中
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)
300(50g入りが6本)
対象
中学校2年「電流と磁界」
サイズ(mm)
鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5
科目
理科
1セット(50g×6個)
¥9,600
税込¥10,560
4日以内出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容
磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
寸法(mm)
295×210
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)
350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)
30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)
4×30
質量(g)
約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)
129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。
透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容
角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
1セット
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用
厚さ(mm)
0.19
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
磁石で動く不思議なスライム
セット内容
ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1
材質
砂鉄、ネオジム磁石
寸法(mm)
260×180×50
アズワン品番
64-8932-38
1セット
¥719
税込¥791
当日出荷