磁石 ねじ止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
165件の「磁石 ねじ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 布」、「マグネット m4タップ」、「マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ 材質(マグネット) ネオジム 表面処理 (マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目 材質 CRスポンジ (黒) 厚さt(mm) ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm) 44×8 ねじ寸法 M4 仕様 フェライト磁石 質量(g) 54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質 (本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム 高さ(mm) 17 材質(本体) シリコーンゴム(Q) 質量(g) 15 種類 標準タイプ 吸着力(N) 39.2 仕上 (磁石)ニッケルめっき 使用環境 防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf]) 39.2[4] 推奨ねじ トラス小ねじM4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
236 税込260
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状 六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ) SPCC 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状 六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質 座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(キャップ) SPCC 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理 (キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ) SPCC 材質(磁石) ネオジム RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf]) 約34.3[3.5] 材質 (ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC 使用温度範囲(℃) 0~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

材質 ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム 着磁力 異方性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)