磨き砂のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
115件の「磨き砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイ砂」、「研磨剤 粉末」、「鋳造用砂」などの商品も取り扱っております。
金剛砂 ポリ容器入り NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング1位
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
769税込846
当日出荷

硅砂6号 アトミクスランキング2位
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ランキング3位
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
1個(20g)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


クリームクレンザージフ ユニリーバ・ジャパンランキング5位
がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤タイプクリーム内容量(mL)270
1本(270mL)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に材質炭化珪素質研磨材質量(g)400
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598税込10,558
当日出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。容量(g)180
1本(180g)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スエヒロ砥石金剛砂
水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
1個(100g)
499税込549
翌々日出荷

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
1個(35mL)
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷