- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 示温 インクのおすすめ人気ランキング
示温 インクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「示温 インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモ塗料」、「感熱インク」、「温度で色が変わる」などの商品も取り扱っております。
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。
ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。
25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品
計量カップ(10mL)
変色温度(℃)
約40 青→ピンク
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
発色
白色から透明または半透明
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
区分
ワックスタイプ
有効期限(年)
1(ご購入後)
精度(℃)
±2
変色
白→透明/半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)
30
変色温度(℃)
約40
変色
青→ピンク、可逆性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
変色温度(℃)
450
発色
紫→白
トラスコ品番
838-5090
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
測定方式
不可逆性
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様
一点表示
長さ(mm)
200
幅(mm)
20
精度(℃)
±2
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
タキゲンコード
24230
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
変色温度(℃)
130
発色
うす赤紫→青紫
トラスコ品番
838-5083
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
寸法(mm)
145×145 裏面のり付
変色温度(℃)
約40 青→ピンク(可逆性)
1組(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
産業財産権出願中。水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)
240
1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
変色温度(℃)
70
発色
うすピンク→明るい青味紫
トラスコ品番
838-5092
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「もののあたたまり方」などの単元に。約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
寸法(mm)
130×130
変色温度(℃)
約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
1組(10枚)
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度(%)
±3
質量(g)
18.1
直径×長さ(mm)
15×129
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度
使用方法
テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様
10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)
示温エレメント部:5
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様
可逆性シートタイプ
直径(Φmm)
可逆部/12×200
精度(℃)
±2
外径(mm)
20×200
塗る示温材。広い面、凸凹面の温度管理に
変色温度(℃)
410
仕様
温度上昇により、明瞭に変色します。一度変色すると原色に戻りません。
トラスコ品番
838-5088
有効期限(年)
1
発色
青→茶白
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
変色温度(℃)
200
発色
うす黄緑→青紫
トラスコ品番
838-5086
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷