神保 スイッチ 枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
148件の「神保 スイッチ 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 取り付け 金具」、「連用取付枠」、「連用取付枠 パナソニック」などの商品も取り扱っております。





用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷


極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミルキーホワイト 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合プレート フルカラー1コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




材質/仕上 鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54 税込59
当日出荷