- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 秤量 器のおすすめ人気ランキング
秤量 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新161件の「秤量 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50kgはかり」、「秤量計」、「計量機」などの商品も取り扱っております。
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
180×160
秤量
6200g
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.9
種類
デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX2 防滴II形
表示形式
デジタル
使用環境湿度(%)
85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
計量皿形状
角皿
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
70
付属品
取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質
ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)
約0.5(電池含む)
電源
単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量
120g、600ct、32mom
最小表示(g)
0.01g、0.05ct、0.005mom
表示
7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性
0.01g
外形寸法D(mm)
150
外形寸法W(mm)
136
外形寸法H(mm)
57.5
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.02g
電池寿命
約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±50
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
無
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正分銅
100g(出荷時設定)
ひょう量単位
g、ct、mon
最大風袋量
120g
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
300
目量(g)
100
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
500×750
センサー
ロードセル方式
保護等級
IP66(指示計)
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
全高(mm)
148
質量(kg)
37
トラスコ品番
405-1629
ひょう量単位
kg
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)
20~5000
最小表示(g)
1
種別
デジタルはかり
質量(kg)
0.75
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
角形9V乾電池×1個(別売)
表示
LCD 文字高15mm
表示方式
デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×250×70
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×175
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.5MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g