- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 移乗用ターンテーブルのおすすめ人気ランキング
移乗用ターンテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新97件の「移乗用ターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ 回転台」、「前方ボード」、「移乗サポートベルト」などの商品も取り扱っております。
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1
外径×高さH(Φmm×mm)
404×20
耐荷重(kg)
115
アズワン品番
7-4363-01
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け
材質
(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂
質量(kg)
19
材質(本体)
ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
360°回転する回転盤
材質
ABS樹脂
静止荷重(kg)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.31MB)
ストッパー付き・低反発ウレタン・丸洗いOK。
高齢者、妊婦、腰痛の方、怪我の方に最適!。
体圧分散 低反発ウレタンを使用。
取り付け簡単。
手前側はカバーで固定し、後ろ側はズレ落ち防止ストッパーで固定。ダブルの効果で前後左右にクッションがズレるのを防ぎます。
ビッグサイズ 約50×48cm
色
ブラック
材質(本体)
[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・EVA、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)
380
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×18×480
1個
¥2,488
税込¥2,737
3日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質
樹脂
間口(mm)
Φ363
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.1
色
ブラック
高さ(mm)
17
均等耐荷重(kg)
静止:50
直径(mm)
400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
880×850~1200×550
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)
DC24
動作温湿度範囲
0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)
8
使用可能回数
100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)
100
総質量(kg)
30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
タモ集成材、ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。
材質
手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32
質量(kg)
23.3
アズワン品番
7-5883-01
高さ調整範囲(mm)
730~880(50mmピッチ・4段階)
ベース高(mm)
16.3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。
用途カークッション
色
ネイビー
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
40
高さ(cm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷