移動 水栓柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
108件の「移動 水栓柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓 散水栓」、「ガーデン蛇口」、「移動式シンク」などの商品も取り扱っております。
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱 適合ホース内径(Φmm) 11~15 適合ホース外径(Φmm) 16~20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質 (本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質 陶器、黄銅 アズワン品番 64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

据え置くだけのレンガタイプ立水栓。 温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。 現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質 GRC(ガラス繊維強化セメント) 質量(kg) 23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×780(1080)×175 取扱説明書 (0.7MB)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×15×520(パッケージ) 管用平行ねじ呼び径 G1/2
1個
3,998 税込4,398
欠品中

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質 陶器、青銅 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質 陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
材質 塗装仕上コンクリート製
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし タイプ ハンドル式(ナットなし)。固定こま 寸法b(mm) 447 管長(mm) 給水/420 JIS規格 日本工業規格品 寸法c(mm) 30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面) ステンレス 材質(金具) 黄銅 保護材 ウレタン 材質(給水管) HI仕様
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様 屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品 水切りトレー、排水ホース 材質 (本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm) 約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg) 4.7 ミカゲ 耐荷重(kg) (シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ホースをつけたままシャワーが使える!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×53×98 質量(g) 140 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面) ステンレス 材質(金具) 黄銅 保護材 ウレタン 材質(給水管) HI仕様
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。 材質 青銅、AES樹脂、AES樹脂 呼び径(mm) 13 呼び径 13 口数 2口 ハンドル形状 十字ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 ホース接続口 対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

ニッコーエクステリア立水栓ユニット モ・エット
淡いパステルカラーと古木の質感のライトな感覚の立水栓です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×530×615 質量(kg) 29 材質 塗装仕上コンクリート製
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)