移動パレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
178件の「移動パレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット キャスター付き」、「パレット運搬車」、「コンテナ ローラー」などの商品も取り扱っております。
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パレットの運搬と作業台を兼ねたフレキシブルな移動作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、バックヤードにて、運搬作業・保管に。 天板厚さ(mm) 25 キャスター種類 自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.71MB) 適合寸法(間口W×奥行D)(mm) (パレット)1100×1100
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様 ダブルゲート
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm) 1020 高さ(mm) 105 奥行(mm) 1000 耐荷重(kg) 1000 ローラー(W×Φmm) 150×60.5 ローラー数 12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター径(Φmm) 75 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 仕様 ゲート:半開 トラスコ品番 114-2763 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1200×1000×890 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm) 996×841 最大積載段数 4 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×950×690
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg) 19.5 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に 仕様 スクリュー釘45mm使用 材質 針葉樹 外寸(mm) 750×750×100H 動荷重(kg) 750(均等荷重時) 静荷重(kg) 1500(均等荷重時)
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様 片面四方差し 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 512-3968 幅(mm) 260 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 125 間口(mm) 1100 最大荷重(N) (動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×88 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様 種別:SK898001BK 材質 リサイクルPP 外寸(mm) 1140×1140×170
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。 仕様 単面四方差し 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 203-4365 幅(mm) 422.5 質量(kg) 15.9 高さ(mm) 125 間口(mm) 1100 中央桁幅(mm) 85 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 422.5×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 265×80 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷

樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に 適合 スクリュー釘45mm使用 材質 針葉樹 外寸(mm) 1100×1100×100H 動荷重(kg) 800(均等荷重時) 静荷重(kg) 1600(均等荷重時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.02MB)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷