- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 移動式 ステップのおすすめ人気ランキング
移動式 ステップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新144件の「移動式 ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 架台」、「キャスター 踏み台」、「移動脚立」などの商品も取り扱っております。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
520×500
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
材質
アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)
300
キャスター径(Φmm)
150
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
500
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)
150
仕様
完成品。踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番
361-8218
色
シルキーアイボリー
タイプ
滑り止め付きノンスリップタイプ
段数
2
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
331
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
仕様
折畳み式、固定式端具
材質
アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
260
材質
スチールナイロンコーティング、PE
キャスター
Φ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)
410
天板寸法・奥行(mm)
260
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ
7 1166
天板寸法・幅(mm)
300
角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。
なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。
移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
169
天板寸法・奥行(mm)
249
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)
150
材質
ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
材質
アルミ合金製
手すり高さ(mm)
900
タイプ
1100mm兼用
仕様
組立式
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
ブレーキ
セルフブレーキングシステム
段数
3
設置寸法・奥行(mm)
665
設置寸法・幅(mm)
600
使用キャスター
4輪自在
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×280×1120
キャスター径(Φmm)
50
1台
¥37,490
税込¥41,239
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
人が乗ると滑り止めキャップが設置して安定するキャスター。
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
手すり高さ(mm)
1100
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)
523×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
仕様
エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定
認定
踏ざん間隔(mm)
300
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 130 003