- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 移動式 投光器のおすすめ人気ランキング
移動式 投光器のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新101件の「移動式 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テラスター」、「移動式ライト」、「作業 キャスター付スタンド」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
733-7752
全長(mm)
980
質量(kg)
143
全幅(mm)
830
全高(mm)
1700
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様
電圧範囲(V):100~240
質量(kg)
41
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー容量(Ah)
3.0/6.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高い操作性
長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。
自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様
マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ
その他
推奨発電機:G1600iS2
質量(kg)
灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
4.0(AC100V、400W時)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635
全光束(Lm)
56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
使用可能温度範囲
-10~40℃
調光(W)
200/100/35
ランプの種類
LED
灯数
2
総質量(kg)
39.5
1台
¥589,800
税込¥648,780
91日以内出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)
4000
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1850
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
100~290
明るさ(Lm)
10000
光色
昼白色
電球の種類
LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。
材質
ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
質量(kg)
【バッテリー】1.89
出力
【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)
全高(mm)
全高約1050~1380
本体
2W LED
本体質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポータブル電源:240×91×187
保護等級
IP44
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
5~5.5
電源タイプ
電源コード式
バッテリー容量(mAh)
42000
使用場所
屋内、屋外
明るさ(Lm)
【LED】2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライト寸法(mm)
110×140
電圧×電流(VA)
DC15V/3A
電球の種類
LED
バッテリー容量(Wh)
155
USB
USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類
LED
使用場所
屋内外
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6000~6500
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所
屋外
電源タイプ
電源コード式
付属品
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)
11.5
摘要
屋外用、灯体のみ
定格
100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
100W高輝度LED×2
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
アズワン品番
64-4652-99
明るさ(Lm)
27000
調光方式
無段階調光
電球の種類
LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容
エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質
鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)
約5.8
色
黒
出力
USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)
(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)
砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト部:約303×61×303
発光色
昼光色
高さ(cm)
(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)
AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード
【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電方式
AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率
全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)
120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類
白色LED(交換不可)
設置場所
室内・屋外
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約5
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
付属品
スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
851-3961
質量(kg)
19.7
芯数
2芯・3芯兼用
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様
【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品
灯具カバー・三脚カバー付
セット内容
210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)
8.4(三脚スタンド含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電圧(V)
100~240
定格電流(A)
2.1
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50×2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
芯数
3芯
色温度(K)
6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能
IP65
電源コード
二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LED
SMD
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
5000(×2)
広角(°)
140
電球の種類
LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷