- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 移動式タンクのおすすめ人気ランキング
移動式タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新128件の「移動式タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロコロタンク」、「タンクキャリー」、「50リットルタンク」などの商品も取り扱っております。
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に
種類
動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)
50
材質(タンク)
PE
仕様
防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1042×575×846
トラスコ品番
775-8120
質量(kg)
19.5
本体質量(kg)
19.5
アズワン品番
64-6358-60
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品
ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)
1000
質量(kg)
63
高さ(mm)
1149
奥行(mm)
1200
規格
UNマーク/なし
移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
TK-50N-AAA-2
関連資料
部品展開図(0.39MB)
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
種別
SK807180
容量(L)
1050
外寸(mm)
1200×1000×1172
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)
0.58
燃料
自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約40分
ポンプ
二連ピストン式
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(38.5MB)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9168
質量(kg)
45.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
762
外寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
1000
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
商品タイプ
本体
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様
UN表示無し
種別
807850-00
幅(mm)
1200
質量(kg)
62
高さ(mm)
1147
奥行(mm)
1000
外寸(mm)
1200×1000×1147
注水口内径(mm)
144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品
20Aバルブホース
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
(注水口)250
排水口内径
20A
商品タイプ
本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番
458-7901
種別
ミストタイプ
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9133
質量(kg)
33.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
862
外寸法・高さ(mm)
738
外寸法・奥行(mm)
657
有効内寸法・奥行(mm)
587
有効内寸法・高さ(mm)
500
有効内寸法・幅(mm)
792
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷