移動式ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
130件の「移動式ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 移動」、「作業用蛍光灯」、「可動式ライト」などの商品も取り扱っております。
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm) 1815 電源(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 78 キャスター径(Φmm) 50(ブレーキ付) 色温度(K) 5000 スタンド 組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様 照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm) 510×510×2180 質量(kg) 4.2 電源 100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスター Φ40mmナイロン製 色温度(K) 3500・4000・4500 照度(Lx) 30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番 8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 3 色温度(K) 5500-6000 防水保護等級 IP65
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様 二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×815×930~2000 保護等級 IP65 プラグ 折れ端子 色温度(K) 5000 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm) 34 高さ(mm) 22.5 光源 可視光 照光形状 ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番 858-0908 質量(kg) 11 縮長(mm) 1140 伸長(m) 2
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

CRUISE(クルーズ)T型スタンド
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。 消費電力(W) 43/32.5 全光束(Lm) 6900/5200 色温度(K) 5000/6000 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合 三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ 防雨型 芯数 2芯・3芯兼用 プラグ ポッキンプラグ 使用環境温度(℃) -30~40 設置場所 屋外 入力電圧範囲(V) 90~110 入力電源(V) 100(50/60Hz) 入力電線 3m 電球の種類 LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類 白色LED(交換不可) 設置場所 室内・屋外 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約5 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 付属品 スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵯峨電機工業縦型スタンド
新型3脚の採用で安全性が向上しました。 樹脂・アルミを多用しデザインも格段に優れています。 ストロングライト用です。
トラスコ品番 331-5797 質量(kg) 4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級 IP54(防沫型) 仕様 強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品 充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番 107-0999 幅(mm) 40 厚さ(mm) 35 全長(mm) 375 材質/仕上 カバー:ABS樹脂 質量(g) 200 電源 リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間) 3.5~4 明るさ(Lm) 540 日本緑十字社品番 353015 点灯時間(時間) 2.5~10 最大点灯時間 10
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V) 100 50/60Hz 定格寿命(時間) 30000 保護等級 IP65 色温度(K) 6000~6500 電線仕様 VCT 0.75 2芯 耐水性 防噴流タイプ 使用場所 屋内外 照射角 140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg) 4.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×520×800~2000 アーム寸法(mm) 850 照度(Lx) 最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード 24-3803-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質 本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 芯数 3 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K) 5000 ランプ寿命 50000時間(設計寿命) 電源タイプ 電源コード式 定格光束(Lm) 2800 照射角度(°) 140
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷