- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 移動式集塵機のおすすめ人気ランキング
移動式集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新100件の「移動式集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用集塵機(環境改善)」、「粉 集塵機」、「強力 集塵機」などの商品も取り扱っております。
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
68
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
13
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9333
質量(kg)
45
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×430×2053
電気代の目安
20.8円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)
40
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
32
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
74
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9384
質量(kg)
160
スイッチ
直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)
6
電源コード(m)
3
フィルター
円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×918×1545
電気代の目安
47.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。
仕様
●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V
質量(kg)
65
電源(V)
(三相)200
本体寸法(mm)
幅520×奥行600×高さ1155
モーター
0.75kW×200V50/60Hz×3相
処理風量(m3/min)
14
フィルター
カートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)
電源コード
3.0m×4芯 プラグ付
関連資料
(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)
濾過:9.5
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
長さ(mm)
578
幅(mm)
680
質量(kg)
105
高さ(mm)
690
出力(W)
750
出力(kW)
0.75
電流(A)
3.6(50Hz)/3.5(60Hz)
電源(V)
3相200
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
125
最大静圧(kPa)
1.81/1.96
集塵容量(L)
10
フィルター
2枚
消費電力(W)(50/60Hz)
750
騒音値(dB)
66/68
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
66/68
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/68
吸込口径(Φmm)
125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.81/1.96
ちり落とし方式
手動式
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)
9
騒音レベル(dB(A))
80±2以下
質量(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×865×987
最大静圧(kPa)
2.5
電源コード(m)
5(4芯プラグ無し)
フィルター
2個
ホース径(Φmm)
(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)
20
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種
(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
200
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
33
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9309
質量(kg)
70
周波数(Hz)
60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×540×2720
電気代の目安
28.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9/10.2
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
75/78
集塵容量(L)
40.6
吸込口径(Φmm)
125
質量(kg)
56
周波数(Hz)
50/60
消費電流(A)(50/60Hz)
600/990
フィルター面積(m2)
5.8
電流(A)(50/60Hz)
6 / 10
関連資料
(2.95MB) (0.04MB)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)
12
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/15
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
71
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9376
質量(kg)
65
スイッチ
直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)
6
電源コード(m)
3
フィルター
円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×625×715
電気代の目安
10.4円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
手動式
1台
¥399,000
税込¥438,900
13日以内出荷
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。
疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。
吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。
スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター
質量(kg)
48.5
長さ(m)
吸込ダクト:1(縮小時)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
190
定格周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
1.15
フィルター
3次:中性能フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×785×570
ダクト径(Φmm)
吸込ダクト:101.6(呼径100)
最大風量(m3/min)
7.5
捕集効率(%)
【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上
安全機構
漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ
一次側フィルター
金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)
二次側フィルター
ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
¥499,000
税込¥548,900
3日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番
116-3428
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)
98
出力(kW)
1.5
電源(V)
単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79
吸込口径(Φmm)
150
静圧(kPa)
2.8
標準消費電力料金(円/h)
20.25
一次側フィルター
金属フィルター
二次側フィルター
難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
7
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70
集塵容量(L)
20
吸込口径(Φmm)
73
仕様
サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)
トラスコ品番
149-0198
質量(kg)
30
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
1.8
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×380×1100
ファン
プレートファン
標準消費電力料金(円/h)
20.25
1台
¥229,000
税込¥251,900
15日以内出荷