移動脚立のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
121件の「移動脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 架台」、「ステップ台車」、「脚立 キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) 踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様 完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 125 材質(本体) アルミ合金 仕様 折畳み式、固定式端具 材質 アルミ合金製 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質 アルミ、ゴム
1セット(2個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ 7 1166 天板寸法・幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に 最大使用荷重(kg) 150 仕様 完成品。踏板滑り止めゴム貼り トラスコ品番 361-8218 シルキーアイボリー タイプ 滑り止め付きノンスリップタイプ 段数 2 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 331
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

作業用踏台用のスプリングキャスターです。 TSF1段2段に対応します。 人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に 材質 アルミ、ゴム トラスコ品番 770-8815 適合機種 TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266 質量(g) 1400
1セット(4個)
23,980 税込26,378
当日出荷


緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 160
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ ブレーキ セルフブレーキングシステム 段数 3 設置寸法・奥行(mm) 665 設置寸法・幅(mm) 600 使用キャスター 4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×280×1120 キャスター径(Φmm) 50
1台
37,490 税込41,239
欠品中

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション上わく付き専用脚立 SEG型
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。 最大使用荷重(kg) 100
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg) 100 タイプ 折りたたみ標準タイプ 取扱説明書 (12.0MB) 収納寸法・高さ(mm) 140 天板寸法・幅(mm) 300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ/アルマイト付 仕様 完成品 寸法D(mm) 350 寸法E(mm) 400 寸法C(mm) 480 寸法G(mm) 80 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm) 516×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 主要部:アルミ合金 段数 7 作業床面広さ(mm) 2600×980×320 収納時全長(m) 2.6 天板寸法・幅(mm) 516 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 40 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 踏ざん間隔(mm) 318 天板寸法・奥行(mm) 300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)