種まき用具のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
105件の「種まき用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「種まき道具」、「とうもろこし 種まき」、「種まき トレー」などの商品も取り扱っております。
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×100×37 質量(g) 176 容量(mL) (ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別 (果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ 径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg) 1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm) 移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm) (爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に 材質 アルミ 直径(Φmm) 使用可能な種:18 質量(g) 670 長さ(cm) 100
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

みのる産業エコ播っく
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g) 145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 10×3.7×17 適合作物 野菜
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L) 0.35 仕様 (能率)約1秒/株 付属品 標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合 白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用 材質 CO-PP
1個
499 税込549
当日出荷

展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。
寸法(mm) (突起)Φ22×深さ13
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切 コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。
寸法(mm) (突起)Φ22×深さ13
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm) 539 幅(mm) 277
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状 六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
1セット(120枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
材質 ポリスチレン 短辺(mm) 280 長辺(mm) 545
1ケース(1枚×100袋)
17,900 税込19,690
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)