- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 稲の苗箱のおすすめ人気ランキング
稲の苗箱のおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新95件の「稲の苗箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗床」、「種まき容器」、「苗箱運搬」などの商品も取り扱っております。
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数
1301
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3.5
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
184
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質
不織布
使用可能回数
1回
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
園芸用の育苗トレーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)
280×580
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質
ポリプロピレン
色
スミグレー
表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)
590
幅(mm)
300
寸法(mm)
600×300×44
種別
全自動移植機対応
材質
ポリスチレン
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状
六角
育苗用のポリエチレン製のポットです。
苗つくりや移植に便利です。
用途育苗、移植用など
色
黒
材質
ポリエチレン
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)
0.05
色
シルバー