- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 積算光量計のおすすめ人気ランキング
積算光量計のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新93件の「積算光量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線強度計」、「UVメーター」、「赤外線測定」などの商品も取り扱っております。
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約220
電源
006P(9V)×1
精度
±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサー
シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能
0.01Lux(最小)
光源
タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)
0~400000
アズワン品番
1-9831-01
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm2
波長範囲(nm)
(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm2)
1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番
392-3681
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲
-100℃~+1300℃
測定レンジ
0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)
0.1
確度
±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0~1.999/0~19.99mW/cm2
測定波長
290~390nm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様
データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品
SDカード(2GB)×1
寸法(mm)
(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲
0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源
単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)
1
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能
最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長
240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式
受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命
72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能
補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様
【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容
本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)
約260(受光部、乾電池を含む)
電源
単3電池2本
表示範囲
0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子
シリコンフォトダイオード
直線性
±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)
約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイス
USB (仮想COMポート)
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー
高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長
290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)
測定範囲
2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
表示分解能
0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度
±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0~50℃、湿度10~85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色
不可逆性
シール寸法(mm)
Φ18
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。
Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。
センサは使いやすい分離型。
測定範囲
290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約251(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×70×25
精度
(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt
測定方式
光ダイオード
表示分解能
(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2
センサー寸法(mm)
(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24
測定レンジ
(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期
1回/秒
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能
1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示
-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)
0.1
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品
ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
69×35×174
測定機能
照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性
±2%±1dgt
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
USB アナログ出力
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm2(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長
250~390nm