- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 穴 栓のおすすめ人気ランキング
穴 栓のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,083件の「穴 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランター 栓」、「水栓穴 キャップ」、「止め栓」などの商品も取り扱っております。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質
シリコンゴム
オートクレーブの可否
可
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
材質
天然ゴム
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
乳白色
材質
シリコンゴム
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
耐熱性に優れています。
高さ(mm)
15
下径(Φmm)
3
上径(Φmm)
6
アズワン品番
61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応