- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 穴あきゴム栓のおすすめ人気ランキング
穴あきゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新158件の「穴あきゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴付きシリコン栓」、「穴あきゴム」、「テーパー ゴム」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)
5
穴数
1
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質
合成ゴム
TGK品番
161-09-28-01
寸法(mm)
(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15。(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19。(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25。(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32。(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33。(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)
88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質
鉄+ニッケルメッき
仕様
押し出し棒付