- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 穴あきトンネルのおすすめ人気ランキング
穴あきトンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「穴あきトンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき農ポリ」、「穴あきビニール」、「マルチトンネル」などの商品も取り扱っております。
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法
(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的
トンネル栽培
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
20
材質
PE
色
透明
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的
保温、育苗
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)
100
性質
防霧滴透明
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的
保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.04
材質
PE
色
透明
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)
0.1
材質
農PO系PE
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的
保温、育苗、透明ビニールフィルム
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です。
用途観葉植物などの保温、防霜に
使用目的
保温、防霜
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色
白、赤(押えワク)